text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster kalapács 12,7 x 16 x 28mm 25mm furat 32mm löket 4000p/min 1/4” PT levegő bemenet


This fluxchipper by RED ROOSTER has a quick-change chisel retainer. High impactfrequency. For use in the Automotive Aftermarket, chipping of welding seams as well as light use in the construction industry. Characteristics: • Ergonomic design, well balanced • Compact and lightweight • Low on noise and vibrationlevels

Cikkszám RR-0315RED
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Ütközők (1/min) 4000
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Szükséges légmennyiség 180
Márka Red Rooster
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Ütközők (1/min) 4000
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Szükséges légmennyiség 180
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 2866.5
Árucikk kód

Leírás

This fluxchipper by RED ROOSTER has a quick-change chisel retainer. High impactfrequency. For use in the Automotive Aftermarket, chipping of welding seams as well as light use in the construction industry. Characteristics: • Ergonomic design, well balanced • Compact and lightweight • Low on noise and vibrationlevels

Cikkszámok

Cikkszám RR-0315RED
EAN 8717981000760
UBB 500619064131
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz RR-0315
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.