text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Lombfűrész 550W


Cikkszám 0B192006
Magasság 185
Löket (mm) 20
Feszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) ['50', '50']
Hosszúság (m) 250
Névleges energiafogyasztás (W) 550
A gép súlya (kg) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 185
Löket (mm) 20
Feszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) ['50', '50']
Hosszúság (m) 250
Névleges energiafogyasztás (W) 550
A gép súlya (kg) 2
Vágási mélység fában (mm) 85
Tehermentes löketszám (1/min) ['650', '3100']
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 20
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm) 10
Forgatási tartomány (°) ['45', '45']

Cikkszámok

Cikkszám 0B192006
EAN 5035048156049
UBB 500652847343
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz DW343K-QS
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.