text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Cordless Combination hammer 18VXR 2x5.0Ah


Cikkszám 5R096916
Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 125
Magasság 278
Hosszúság (m) 448
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 4.7
Fúrási átmérő betonban (mm) 24
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 125
Magasság 278
Hosszúság (m) 448
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 4.7
Fúrási átmérő betonban (mm) 24
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2.1
Fúrási átmérő acélban (mm) 13
Fúrás átmérője fában (mm) 26
Maximális lökések száma (1/min) 4600
Üresjárati fordulatszám (1/min) ['1100', '1100']
A mellékelt elemek száma 2

Cikkszámok

Cikkszám 5R096916
EAN 5035048556542
UBB 500652217026
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz DCH275P2-QW
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.