text.skipToContent text.skipToNavigation

D934 Lubrinox A2 hatlapú anya M22


Ez a Lubrinox hatlapú anya A2 minőségű rozsdamentes acélból készült, a DIN 934 szabvány szerint. Az anya metrikus menettel rendelkezik, szilárdsági osztálya 70, minimális szakítószilárdsága pedig 700 MPa. A Lubrinox® rozsdamentes acél kötőelemeket úgy tervezték, hogy megelőzzék a menetek berágódását (galling jelenség) – ez a gyakori probléma a hagyományos rozsdamentes acél kötőelemeknél gyakran előfordul. Figyelem: az M20-nál nagyobb átmérőjű méretek szilárdsági osztálya legalább 50.

Cikkszám 51173.220.001
Átmérő
Márka Lubrinox
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M22
Márka Lubrinox
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 75
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Árucikk kód

Leírás

Ez a Lubrinox hatlapú anya A2 minőségű rozsdamentes acélból készült, a DIN 934 szabvány szerint. Az anya metrikus menettel rendelkezik, szilárdsági osztálya 70, minimális szakítószilárdsága pedig 700 MPa. A Lubrinox® rozsdamentes acél kötőelemeket úgy tervezték, hogy megelőzzék a menetek berágódását (galling jelenség) – ez a gyakori probléma a hagyományos rozsdamentes acél kötőelemeknél gyakran előfordul. Figyelem: az M20-nál nagyobb átmérőjű méretek szilárdsági osztálya legalább 50.

Szabványok

DIN 934

Cikkszámok

Cikkszám 51173.220.001
EAN 8725928107908
UBB 500728441329
UNSPSC 31161619
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.