text.skipToContent text.skipToNavigation

D911 IMB.KULCS RÖVID 2MM


Cikkszám
Kulcsszélesség (mm)
Összes megjelenítése
Teljes hossz (mm)
Összes hosszúság megjelenítése
A tengely hossza (mm) 50
Hosszú láb hossza (mm) 16
Hosszúság rövid láb (mm) 16
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 1.9
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 2
Teljes hossz (mm) 50
A tengely hossza (mm) 50
Hosszú láb hossza (mm) 16
Hosszúság rövid láb (mm) 16
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 1.9
Árucikk kód
Model D911 ST HX
Type Hexagon Key

Cikkszámok

Cikkszám 07700.020.001
EAN 4027318516104
UBB 950122000447
UNSPSC 27111710

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.