Univerzális facsavarok
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
Csavarok
Univerzális facsavarok
51562
51562.050.090
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
Cylindrical head srew with cutting-point 5,0X90
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
8.73
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
5 mm
Hossz
90 mm
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
8.73
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d2
6.4
D (mm)
5
dk
8.75
k
5.45
L (mm)
90
Kulcsnyílás
25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51562.050.090
EAN
8715494625203
UBB
500634314289
UNSPSC
31161605
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok.
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre