text.skipToContent text.skipToNavigation

Cylindrical head srew with cutting-point 5,0X80


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 5 mm
Hossz 80 mm
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 7.94
Árucikk kód

Méretek

d2 6.4
D (mm) 5
dk 8.75
k 5.45
L (mm) 80
Kulcsnyílás 25

Cikkszámok

Cikkszám 51562.050.080
EAN 8715494625197
UBB 500634314107
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.