text.skipToContent text.skipToNavigation

Cylindrical head srew with cutting-point 5,0X50


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 5 mm
Hossz 50 mm
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 5.57
Árucikk kód

Méretek

d2 6.4
D (mm) 5
dk 8.75
k 5.45
L (mm) 50
Kulcsnyílás 25

Cikkszámok

Cikkszám 51562.050.050
EAN 8715494625166
UBB 500634313869
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.