text.skipToContent text.skipToNavigation

Cylindrical head srew with cutting-point 5,0X45


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 5 mm
Hossz 45 mm
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 5.17
Árucikk kód

Méretek

d2 6.4
D (mm) 5
dk 8.75
k 5.45
L (mm) 45
Kulcsnyílás 25

Cikkszámok

Cikkszám 51562.050.045
EAN 8715494625159
UBB 500634313786
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.