text.skipToContent text.skipToNavigation

Cylindrical head srew with cutting-point 4,5X70


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4.5 mm
Hossz 70 mm
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 5.35
Árucikk kód

Méretek

d2 5.1
D (mm) 4.5
dk 7.05
k 4.8
L (mm) 70
Kulcsnyílás 20

Cikkszámok

Cikkszám 51562.045.070
EAN 8715494625135
UBB 500634313521
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.