text.skipToContent text.skipToNavigation

Cylindrical head srew with cutting-point 4,5X50


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4.5 mm
Hossz 50 mm
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 4.1
Árucikk kód

Méretek

d2 5.1
D (mm) 4.5
dk 7.05
k 4.8
L (mm) 50
Kulcsnyílás 20

Cikkszámok

Cikkszám 51562.045.050
EAN 8715494625111
UBB 500634313372
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.