text.skipToContent text.skipToNavigation

Cylindrical head srew with cutting-point 4,0X45


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4 mm
Hossz 45 mm
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 2.44
Árucikk kód

Méretek

b 24
d2 4.2
D (mm) 4
dk 5.7
k 4.35
L (mm) 45
Kulcsnyílás 15

Cikkszámok

Cikkszám 51562.040.045
EAN 8715494625067
UBB 500634312879
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.