text.skipToContent text.skipToNavigation

Cylindrical head srew with cutting-point 4,0X40


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4 mm
Hossz 40 mm
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 2.19
Árucikk kód

Méretek

b 24
d2 4.2
D (mm) 4
dk 5.7
k 4.35
L (mm) 40
Kulcsnyílás 15

Cikkszámok

Cikkszám 51562.040.040
EAN 8715494625050
UBB 500634312796
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.