text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota autóipari csavarhúzó YD5PHCA pisztoly


This Yokota screwdriver is developed for the assembly-industry. It has an adjustable clutch for powerfull operation. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Compact and lightweight * Exhaust through isolated grip, with silencer

Cikkszám E2013.000.140
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 1650
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 6.6
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 6.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 1650
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 6.6
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 6.6
Vonónyomaték állítható Igen
Max. menetméret (metrikus) 5
Márka Yokota
Darabonkénti súly (g) 1200
Árucikk kód
Type Air Screwdriver

Leírás

This Yokota screwdriver is developed for the assembly-industry. It has an adjustable clutch for powerfull operation. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Compact and lightweight * Exhaust through isolated grip, with silencer

Cikkszámok

Cikkszám E2013.000.140
EAN 8717981000654
UBB 500504316471
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz YD-5PHCA
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.