text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster szalagcsiszoló 30 x 540mm 12000RPM 0,52kW 1/4” PT levegő bemenet


This beltsander by RED ROOSTER is designed for deburring in narrow and confined spaces. For use in nearly all materials, steel, aluminium, plastics and wood. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Exhaust silenced * Arm adjustable

Cikkszám RRG-3630RE
Hosszúság öv/szalag/nyakkendő (mm) 540
Forgási sebesség (1/min) 12000
Üzemi nyomás 6.3
Sávszélesség (mm) 30
Készülékoldali légbevezetés Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság öv/szalag/nyakkendő (mm) 540
Forgási sebesség (1/min) 12000
Üzemi nyomás 6.3
Sávszélesség (mm) 30
Készülékoldali légbevezetés Egyéb
Szükséges légmennyiség 618
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 2425.5
Árucikk kód

Leírás

This beltsander by RED ROOSTER is designed for deburring in narrow and confined spaces. For use in nearly all materials, steel, aluminium, plastics and wood. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Exhaust silenced * Arm adjustable

Cikkszámok

Cikkszám RRG-3630RE
EAN 8717981064731
UBB 500619065799
UNSPSC 27112708
Gyártó cikksz RRG-3630
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.