text.skipToContent text.skipToNavigation

Clip with arrowhead PA6.6 black LC1


Clips with fir tree and clips with arrowhead are specially designed for mounted the clip in a drill hole, in order to then attach cables or cable ties.

Cikkszám
Szín
Összes megjelenítése
D (mm)
Összes átmérő megjelenítése
Vastagság (mm) 6.5 +/- 0.2
Minőségi osztály PA 6.6
Üzemi hőmérséklet (°C) -40°C tot + 120°C
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Fekete
D (mm) 0.7 - 2.0
Vastagság (mm) 6.5 +/- 0.2
Minőségi osztály PA 6.6
Üzemi hőmérséklet (°C) -40°C tot + 120°C
Anyag Műanyag
Ütésálló fenékkel Igen
Nap-/hőálló Igen
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 0.7
Árucikk kód
Type Arrowhead

Leírás

Clips with fir tree and clips with arrowhead are specially designed for mounted the clip in a drill hole, in order to then attach cables or cable ties.

Cikkszámok

Cikkszám 56847.010.002
EAN 8725928131477
UBB 500732611792
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 63311071

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.