text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzub 14x80 zykon fúrószár Fischer fzub 14x80 zykon fúrószár


Cikkszám 60629FIS
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 80
Átmérő fúró (mm) 14
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Márka Fischer
Típushoz FZA 14 x 80 M10 D/20
Darabonkénti súly (g) 255.8
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 60629FIS
EAN 4006209606292
UBB 500616765607
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 60629
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.