text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzub 10x40 zykon fúrószár


Cikkszám 60622FIS
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 40
Átmérő fúró (mm) 10
Tartórendszer SDS-plus
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Márka Fischer
Típushoz FZEA II 10 x 40
Darabonkénti súly (g) 195.5
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 60622FIS
EAN 4006209606223
UBB 500616765375
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 60622
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.