text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammer fúrószár 5,5 x 260mm


Cikkszám 7V820991
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 200
Vágópengék száma 2
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 260
Átmérő fúró (mm) 5.5
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 200
Vágópengék száma 2
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Márka Milwaukee
Darabonkénti súly (g) 56
Árucikk kód
Type Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 7V820991
EAN 4002395359462
UBB 500513613637
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 4932399318
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.