text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL EXTENSION SOCKET 1159350010


Cikkszám 7K489140
Névleges áram (A) 16
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Burkolat alakja Négyszögletes
A tápkábel hossza (m) 3
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 10
Hibásáramú megszakító (RCCB) Nem
Be-/kikapcsolóval Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges áram (A) 16
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Burkolat alakja Négyszögletes
A tápkábel hossza (m) 3
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 10
Hibásáramú megszakító (RCCB) Nem
Be-/kikapcsolóval Igen
Hálózati szűrő Nem
Forgatható központi betét Igen
Túlfeszültség elleni védelem Nem
Felületkezelés Matt
CEE csatlakozóaljzatok száma 0
Földelőtüskével ellátott konnektorok száma 0
Egyéb konnektorok száma 0
Hidegkészülék dugaszolóaljzatok száma 0
Euro-csatlakozó aljzatok száma 0
Model Eco-Line

Cikkszámok

Cikkszám 7K489140
EAN 4007123114528
UBB 500647371201
UNSPSC 39121031
Gyártó cikksz 1159350010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.