text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 85G - Cirkelzaagmachine


Cikkszám 3H560917
Névleges energiafogyasztás (W) 2200
A gép súlya (kg) 7.8
Vágási mélység (90°) (mm) 85
Vágási mélység (45°) (mm) 65
Fűrészlap átmérője (mm) 235
Fűrészlap furata (mm) 30
Maximális elforgatási tartomány (°) 90
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges energiafogyasztás (W) 2200
A gép súlya (kg) 7.8
Vágási mélység (90°) (mm) 85
Vágási mélység (45°) (mm) 65
Fűrészlap átmérője (mm) 235
Fűrészlap furata (mm) 30
Maximális elforgatási tartomány (°) 90
Üresjárati fordulatszám (1/min) 5000
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám 3H560917
EAN 4059952636740
UBB 500581724902
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0615990M92
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.