text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 65 GCE - Cirkelzaagmachine


Cikkszám 1N710410
Névleges energiafogyasztás (W) 1800
A gép súlya (kg) 5.2
Vágási mélység (90°) (mm) 65
Vágási mélység (45°) (mm) 48
Fűrészlap átmérője (mm) 190
Fűrészlap furata (mm) 30
Maximális elforgatási tartomány (°) 90
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges energiafogyasztás (W) 1800
A gép súlya (kg) 5.2
Vágási mélység (90°) (mm) 65
Vágási mélység (45°) (mm) 48
Fűrészlap átmérője (mm) 190
Fűrészlap furata (mm) 30
Maximális elforgatási tartomány (°) 90
Üresjárati fordulatszám (1/min) 5000
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám 1N710410
EAN 4059952636757
UBB 500581131892
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0615990M93
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.