text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 55+ GCE - Cirkelzaagmachine


Cikkszám 1H888830
Névleges energiafogyasztás (W) 1350
A gép súlya (kg) 3.8
Vágási mélység (90°) (mm) 63
Vágási mélység (45°) (mm) 48
Fűrészlap átmérője (mm) 165
Fűrészlap furata (mm) 20
Maximális elforgatási tartomány (°) 90
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges energiafogyasztás (W) 1350
A gép súlya (kg) 3.8
Vágási mélység (90°) (mm) 63
Vágási mélység (45°) (mm) 48
Fűrészlap átmérője (mm) 165
Fűrészlap furata (mm) 20
Maximális elforgatási tartomány (°) 90
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4700
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám 1H888830
EAN 4059952636733
UBB 500581040630
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0615990M91
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.