text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSB 18V-21


Cikkszám 8T179299
Névleges feszültség (V) 18
Magasság 216
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Magasság 216
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Maximális nyomaték (Nm) 55
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 10
Nyomaték beállítása (Nm) 55
Maximális lökések száma (1/min) 27000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1.2
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 480
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1800
A mellékelt elemek száma 2

Cikkszámok

Cikkszám 8T179299
EAN 4059952603575
UBB 500583614408
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019H110C
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.