text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch kalapácsfúrófej 28 x 600 x 720mm


Cikkszám 9Z054655
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 18
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 600
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 720
Átmérő fúró (mm) 28
A tengely átmérője (mm) 18
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 600
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 1800
Árucikk kód
Type Hammer Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 9Z054655
EAN 3165140560122
UBB 500653089705
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 1618596503
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.