text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Gyémánt magfúró X-LOCK DRY SPEED D14MM


Cikkszám 9V893548
Átmérő fúró (mm)
Vágási hossz (mm) 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő fúró (mm) 14
Vágási hossz (mm) 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 0.065
Árucikk kód
Type Dry Speed Diamond Core Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 9V893548
EAN 3165140933636
UBB 500699274949
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 2608599027
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.