text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill for wood 2609255265


Cikkszám 8X995899
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 5.5
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 110
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 160
Átmérő fúró (mm) 19
A tengely átmérője (mm) 5.5
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 110
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 0.05
Árucikk kód
Type Spade Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 8X995899
EAN 3165140383806
UBB 500699371968
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2609255265
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.