text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill driver GSR18V-60+3AC


Cikkszám 1F211513
Névleges feszültség (V) 18
Magasság 246
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.6
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Magasság 246
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.6
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Maximális nyomaték (Nm) 60
Nyomaték beállítása (Nm) 60
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 0.9
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 600
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1900
A mellékelt elemek száma 2

Cikkszámok

Cikkszám 1F211513
EAN 3165140906074
UBB 500685896911
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019G7101
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.