text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill driver GSR18V-60+1AC


Cikkszám 7W175767
Névleges feszültség (V) 18
Magasság 246
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 0.9
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Magasság 246
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 0.9
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Maximális nyomaték (Nm) 60
Nyomaték beállítása (Nm) 60
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 600
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1900
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám 7W175767
EAN 3165140906081
UBB 500685896341
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019G7102
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.