text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill csavarhúzó 06015A0307


Cikkszám 8R277531
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.6
Gyalulási mélység (mm) 0
Gyalulási szélesség (mm) 82
Max. faltmélység (mm) 8
Üresjárati fordulatszám (1/min) 14000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.6
Gyalulási mélység (mm) 0
Gyalulási szélesség (mm) 82
Max. faltmélység (mm) 8
Üresjárati fordulatszám (1/min) 14000
Márka Bosch
Model GHO 18V-LI
Safety GHO 18V-LI
Type BH_NF_inh_02_EN

Cikkszámok

Cikkszám 8R277531
EAN 4059952570631
UBB 500717752207
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06015A0307
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.