text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill driver GSB 12 V-30


Cikkszám 2M867521
Névleges feszültség (V) 12
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 20
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 20
Maximális nyomaték (Nm) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 20
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 20
Maximális nyomaték (Nm) 30
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 8
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 8
Nyomaték beállítása (Nm) 30
Maximális lökések száma (1/min) 24000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 0.82
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 420
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1600
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám 2M867521
EAN 3165140992756
UBB 500704843944
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019G9104
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.