text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Combi set 5 X 18 V


Cikkszám 1V284710
Névleges feszültség (V) 18
Magasság 230
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 38
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Magasság 230
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Maximális nyomaték (Nm) 63
Nyomaték beállítása (Nm) 63
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1900

Cikkszámok

Cikkszám 1V284710
EAN 4059952507965
UBB 500704845501
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0615990L59
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.