text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bit 65 x 8mm M5


Cikkszám 0Z320374
Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 65
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
VDE által tesztelt Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 65
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Bosch
Type Nut Setter for 3600552506

Cikkszámok

Cikkszám 0Z320374
EAN 3165140044509
UBB 500648473584
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608550037
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.