text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch kalapácsfúrófej Sds Max-7 20 x 1200/1320

Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Összes hosszúság megjelenítése
Átmérő fúró (mm)
Összes átmérő megjelenítése
A tengely átmérője (mm) 18
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 1200
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 1320
Átmérő fúró (mm) 20
A tengely átmérője (mm) 18
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 1200
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 1900
Árucikk kód
Type Hammer Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám B4989.201.320
EAN 3165140565530
UBB 500621649473
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 2608586769

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.