text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch advancedimpact 18,2accu


Cikkszám 3M782893
Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 245
Magasság 65
Hosszúság (m) 275
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13-13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 245
Magasság 65
Hosszúság (m) 275
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Maximális nyomaték (Nm) 39
Nyomaték beállítása (Nm) 22-36
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0-450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0-1500
A mellékelt elemek száma 2
Márka Bosch
Model AdvancedImpact 18
Type Cordless Hammer Drill

Cikkszámok

Cikkszám 3M782893
EAN 4053423224719
UBB 500581827135
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 06039B5109
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.