text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch advanceddrill 18 készlet,1accu


Cikkszám 2G185932
Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 58
Magasság 224
Hosszúság (m) 158
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13-13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 58
Magasság 224
Hosszúság (m) 158
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Maximális nyomaték (Nm) 42
Nyomaték beállítása (Nm) 24-36
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0-430
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0-1350
A mellékelt elemek száma 1
Márka Bosch
Model AdvancedDrill 18
Type Cordless Drill Driver

Cikkszámok

Cikkszám 2G185932
EAN 4053423224818
UBB 500581369740
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 06039B5007
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.