text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH ütőgépek 18SET,1ACCU


Cikkszám 4M007690
Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 245
Magasság 65
Hosszúság (m) 275
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13-13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 245
Magasság 65
Hosszúság (m) 275
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Maximális nyomaték (Nm) 39
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm) 11
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm) 11
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 11
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 11
Nyomaték beállítása (Nm) 22-36
Maximális lökések száma (1/min) 22500
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0-450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0-1500
A mellékelt elemek száma 1
Márka Bosch
Model AdvancedImpact 18
Type Cordless Hammer Drill

Cikkszámok

Cikkszám 4M007690
EAN 4053423224740
UBB 500582130547
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 06039B510A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.