text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite pillanatragasztó 401 átlátszó 401-3 GR


Cikkszám 90004.401.003
Hangerő (ml)
Szín Színtelen
Alkalmazás Egyéb
Feldolgozási idő 3 - 10
Max. hőmérséklet (°C) 120
Keményítési folyamat Egyéb
Ecsettel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 3
Szín Színtelen
Alkalmazás Egyéb
Feldolgozási idő 3 - 10
Max. hőmérséklet (°C) 120
Keményítési folyamat Egyéb
Ecsettel Nem
Vízbázisú Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -40 - 120
Kész Igen
Viszkozitás (Pa-s) 0.1
Márka Loctite
Darabonkénti súly (g) 18.4
Árucikk kód
Model 401
Type Instant Adhesive

Cikkszámok

Cikkszám 90004.401.003
EAN 4033267222249
UBB 950570001194
UNSPSC 31201636
Gyártó cikksz 195651
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.