text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lapos unalmas kicsit 19

Leírás

Extra long flat bit drill for drilling in wood Flat bit with positive cutting angle for faster drilling than with conventional bits High-carbon steel, heat treated all over. Hardened blade forged directly from the round shaft Flat bit part and shaft are ground Shank size 6 mm Size range 6 to 38 mm with an overall length of 400 mm Lacquered for rust protection

Cikkszámok

Cikkszám S5027.190.001
EAN 7311518045456
UBB 240153286283
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 9531-19-CA
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.