text.skipToContent text.skipToNavigation

Működés ütőaljzat DO2012-1-014


Cikkszám DO2012-1-014ACT
L (mm)
Kulcsszélesség (mm) 14
Hosszúság (m) 78
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

L (mm) 78
Kulcsszélesség (mm) 14
Hosszúság (m) 78
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 17
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
D1 22
D2 25
Darabonkénti súly (g) 189
Árucikk kód
Type A

Cikkszámok

Cikkszám DO2012-1-014ACT
EAN 8717981086047
UBB 500618759723
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO2012-1-014
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.