Tools
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
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
L7057
L7057.240.001
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
Bahco dugókulcs 24 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Kulcsszélesség (mm)
24
Hosszúság (m)
82.6
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
24
Hosszúság (m)
82.6
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
18.3
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
296
Árucikk kód
Megtekint
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725-1/1174-1 and DIN 3120
Cikkszámok
Cikkszám
L7057.240.001
EAN
7314151098568
UBB
203122495906
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
7805DM-24