Kombinált csavarkulcsok
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
L8040.032.001
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
Bahco comboskulcs 11M 32 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Hosszúság (m)
Összes megjelenítése
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Összes megjelenítése
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
32
Pontok száma
12
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
500
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
32
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
32
Pontok száma
12
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
1000
Árucikk kód
Megtekint
Model
11M
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113
Cikkszámok
Cikkszám
L8040.032.001
EAN
7314151829308
UBB
203120379870
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
11M-32