Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
L5615
L5615.090.001
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
Bahco Combinációs csavarkulcs 1952M 9 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Hosszúság (m)
Összes megjelenítése
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Összes megjelenítése
Tömeg
35
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
140
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
9
Tömeg
35
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
9
Fej szélessége nyitott végű (mm)
22
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
14.6
Fej magassága nyitott végén (mm)
4.4
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm)
7.3
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Bahco
Egész hosszúság
125
Darabonkénti súly (g)
30
Árucikk kód
Megtekint
Model
1952M
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
L5615.090.001
EAN
7314151057206
UBB
203120123948
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
1952M-9