Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
L5615
L5615.080.001
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
Bahco Combinációs csavarkulcs 1952M 8 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Hosszúság (m)
Összes megjelenítése
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Összes megjelenítése
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
8
Pontok száma
12
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
23
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
115
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
8
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
8
Pontok száma
12
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
23
Árucikk kód
Megtekint
Model
1952M
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
L5615.080.001
EAN
7314151057190
UBB
203120123864
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
1952M-8