Foglalatok
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
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
L7057
L7057.190.001
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
Bahco 19 mm-es dugókulcs
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Kulcsszélesség (mm)
19
Hosszúság (m)
82.6
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
13.7
VDE által tesztelt
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
19
Hosszúság (m)
82.6
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
13.7
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
163
Árucikk kód
Megtekint
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
L7057.190.001
EAN
7314151098520
UBB
203122495666
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
7805DM-19