text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC S/B 1997M 3,5 MM

Műszaki adatok

Árucikk kód

Leírás

Offset screwdriver for hexagon head screws, metric High quality steel, entirely hardened Black finish up to 3 mm from 3,5 mm and above chrome plated Size stamped in the blade for easy identification ISO 2936

Cikkszámok

Cikkszám L5660.035.001
EAN 7314151302078
UBB 203120133764
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 1997M-3.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.