text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF dugókulcskulcs hűtőfolyadékhoz 47910


Cikkszám 47910AMF
Kialakítás T-handle
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 10.1
Teljes hossz (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
A penge alakja Kerek
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás T-handle
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 10.1
Teljes hossz (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
A penge alakja Kerek
Mágneses Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Anyagfogantyú Műanyag
Fej szélessége (mm) 14.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Gördülésgátlóval Nem
VDE által tesztelt Nem
Darabonkénti súly (g) 75
Árucikk kód 82041100
Type Socket Wrench for Coolant Tube

Cikkszámok

Cikkszám 47910AMF
EAN 4020772047917
UBB 500617751986
UNSPSC 27111725
Gyártó cikksz 47910
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.