text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 172 A 9,1 MM


Cikkszám
D (mm)
Összes átmérő megjelenítése
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Márka Fabory
d1 9.10
d2 15
d3 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 9.10
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Márka Fabory
d1 9.10
d2 15
d3 18
h1 3
h2 12
Darabonkénti súly (g) 15
Árucikk kód
Type Short Bush with Collar

Szabványok

DIN 172A

Cikkszámok

Cikkszám F3685.091.001
EAN 8716563438151
UBB 240201670116
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.