text.skipToContent text.skipToNavigation

ACTI IMPACT SOCKET SET DO691121301


13 Piece 1/2" Square Drive., Quick Releasing Chuck & 11mm-7/16" Hex Bit Set. Contents: 1pc. 1/2" Square Drive, 7/16" Hex. Quick Releasing Chuck. 6pcs 11mm-7/16" Hex Internal Torx bits: T30, T40, T45, T50, T55, T60 6pcs 11mm-7/16" Hex Hexagon Driver: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm Packaging: Blow-Mold Case

Cikkszám 7G154846
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 1.
Árucikk kód
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Action
Darabonkénti súly (g) 1.
Árucikk kód

Leírás

13 Piece 1/2" Square Drive., Quick Releasing Chuck & 11mm-7/16" Hex Bit Set. Contents: 1pc. 1/2" Square Drive, 7/16" Hex. Quick Releasing Chuck. 6pcs 11mm-7/16" Hex Internal Torx bits: T30, T40, T45, T50, T55, T60 6pcs 11mm-7/16" Hex Hexagon Driver: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm Packaging: Blow-Mold Case

Cikkszámok

Cikkszám 7G154846
EAN 8717981294602
UBB 500696446938
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz DO691121301
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.