Hatlapú belső kulcsnyílású, félgömbfejű csavar ISO 7380-1 Rozsdamentes acél A455096
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A4 7055002
Hatlapú csavaranya DIN 934 Rozsdamentes acél A455003
Hatlapú csavaranya peremmel DIN 6923 Rozsdamentes acél A4 7055004
Önbiztosító anya DIN 980V Acél Horganyzott 855069
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Rozsdamentes acél A455077
Kúpos zárt anya DIN 1587 Rozsdamentes acél A4 5055008
Sárvédő javító alátét Rozsdamentes acél A455009
Lapos alátét DIN 125-1A Rozsdamentes acél A4 140 HV55015
Rugós alátét DIN 127 B Stainless steel A455078
Lapos alátét ≈ 3 x d1 DIN 9021 Rozsdamentes acél A4 140 HV55017
D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar DIN 7981 C-H Rozsdamentes acél A455019
D-fejű, csillag kulcsnyílású lemezcsavar ISO 14585 C Rozsdamentes acél A455079
Süllyesztettfejű, kereszthornyos, lemezcsavar DIN 7982 C-H Rozsdamentes acél A455022
Hexalobuláris belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar faforgácslemezhez Rozsdamentes acél A455023
D-fejű, kereszthornyos csavar DIN 7985-H Rozsdamentes acél A455099
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A455103
Íves (kihorgonyzó-) szorítókengyel, menetes gyűrűs csapszeggel, rozsdamentes acél A455024
D sekli Rozsdamentes acél A455027
Rugós karabiner Rozsdamentes acél A455028